| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA5415273369764 Herst.-Nr.: 401AN3EU1-278-5XL EAN/GTIN: 5415273369764 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: •leichte Regenjacke mit herausnehmbarer Softshelljacke (mit abnehmbaren Ärmeln) •hochstehender Kragen, abnehmbare Kapuze •2 eingesetzte Taschen, 1 Napoleontasche •Ärmel: elastisches Gelenkband mit Klettband •elastischer Kordelzug in der Taille •bandverschweißte Nähte •Rückenlänge 85 cm (bei Größe L) •DIN EN ISO 20471 (2), EN 343 CL.3-3 Material: •Oberstoff (195 g/m2): •100% Polyester •100 % PU-Beschichtung Weitere Informationen: | | Größe: | 5XL | Farbe: | leuchtgelb/marine | Material: | 100% Polyester-Gewebe mit 100% PU-Beschichtung; ± 195 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |