| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA5701952920860 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 5701952920860 EAN/GTIN: 5701952920860 |
| |
|
| | |
| Schnittschutzhandschuh »OX-ON Flexible Advanced 1902« Zulassung/Norm: EN 388:2016 Eigenschaften: • Extrem langlebig • Ausgezeichnete Passform • Hervorragendes Tastempfinden • Einzigartige Atmungsaktivität • Sicherer und präziser Griff • Extra dünn • Mit dem Sanitized Verfahren behandelt • OEKO-TEX®-zertifiziert Material: 64 % Nylon, 20 % Nitril, 15 % Elastan Farbe: blau-schwarz Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 31636451 | Größe: | 6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, arbeits handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, Schnitt-Schutz-Handschuh, Schutzhandschuhe, Handschuhe, Handschuh, Schutz-Handschuh, Schutzhandschuh, Schautzhandschuh, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 6,90* | ab € 2,86* | € 3,76* | | | | Lager 7 | | | | 12 | | € 4,79* | ab € 2,86* | € 3,76* | | | | | | 9 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 2,89* | € 3,77* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | Frei Haus | ab € 2,82* | € 4,14* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 8,50* | ab € 3,69* | € 4,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 45,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|