Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuh Cut Advanced 9900,OX-ON, Gr.8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schnittschutzhandschuh Cut Advanced 9900,OX-ON, Gr.8
Schnittschutzhandschuh Cut Advanced 9900,OX-ON, Gr.8
Schnittschutzhandschuh Cut Advanced 9900,OX-ON, Gr.8
Schnittschutzhandschuh Cut Advanced 9900,OX-ON, Gr.8
Schnittschutzhandschuh Cut Advanced 9900,OX-ON, Gr.8
Schnittschutzhandschuh Cut Advanced 9900,OX-ON, Gr.8
Artikel-Nr.:
     7AS-SA5701952921386
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5701952921386
Suchbegriffe:
Schnittschutz-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh
Schnittschutzhandschuhe
schnittfeste Handschuhe
Schnittschutzhandschuh »OX-ON Cut Advanced 9900« Zulassung/Norm: EN 388:2016 Eigenschaften: • Extrem langlebig • Verstärkung in der Daumenbeuge • Exzellente Passform • Hervorragendes Tastempfinden • Mit dem Sanitized Verfahren behandelt • OEKO-TEX®-zertifiziert • Herausragende Atmungaktivität Material: 45 % Nitril, 25 % HPPE, 15 % Nylon, 10 % Glasfaser, 5 % Elastan Farbe: grün-schwarz
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
31636453
Größe:
8
Weitere Suchbegriffe: schnittschutzhandschuhe level c grösse 8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr 8, Schnitt-Schutz-Handschuh, Schutzhandschuhe, Handschuhe, Handschuh, Schutz-Handschuh, Schutzhandschuh, Schautzhandschuh, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
144
12
€ 5,90*
ab € 4,75*
€ 5,97*
11 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,79*
ab € 4,75*
€ 5,99*
7 Tage
144
12
Frei Haus
ab € 4,81*
€ 6,04*
Lager 7
nicht lagernd
12
€ 4,79*
ab € 4,86*
€ 6,09*
1 Tag
144
12
Frei Haus
ab € 4,64*
€ 6,27*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 6,09*
€ 7,25
pro Paar
ab 24 Paar
€ 6,03*
€ 7,18
pro Paar
ab 60 Paar
€ 5,73*
€ 6,82
pro Paar
ab 120 Paar
€ 5,56*
€ 6,62
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 4,86*
€ 5,78
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 4,86* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 73,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.