Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELKA Working Extreme Stretch Bundhose 182400147 Royal blue/Black Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELKA Working Extreme Stretch Bundhose 182400147 Royal blue/Black Gr. L
ELKA Working Extreme Stretch Bundhose 182400147 Royal blue/Black Gr. L
ELKA Working Extreme Stretch Bundhose 182400147 Royal blue/Black Gr. L
ELKA Working Extreme Stretch Bundhose 182400147 Royal blue/Black Gr. L
ELKA Working Extreme Stretch Bundhose 182400147 Royal blue/Black Gr. L
ELKA Working Extreme Stretch Bundhose 182400147 Royal blue/Black Gr. L
ELKA Working Extreme Stretch Bundhose 182400147 Royal blue/Black Gr. L
ELKA Working Extreme Stretch Bundhose 182400147 Royal blue/Black Gr. L
ELKA Working Extreme Stretch Bundhose 182400147 Royal blue/Black Gr. L
Artikel-Nr.:
     7AS-SA5706219299192
Hersteller:
     ELKA Rainwear
Herst.-Nr.:
     182400147L
EAN/GTIN:
     5706219299192
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Produktbeschreibung: •Nähte getaped •Verstellbar m. Klett im Bund •Gürtel-Laschen, Zollstocktasche, Schlüssel-Lasche •Vertikale Taschen m. wasserdichten Reißverschlüssen und Patte •Werkzeugtasche in robustem Material •Corduraverstärkte Knietasche •Polyamidverstärkung an Gesäß und Beine •Reißverschluss am Bein •Verstellbar im Bein mit Elastik und Druckknöpfen •Segmentierte Reflexstreifen Material: •100% polyester. 75D twill. 190g/m2
Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
königsblau/ schwarz
Material:
100% Polyester
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,87*
€ 100,89*
11 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 79,22*
€ 100,92*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,89*
€ 120,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,16*
€ 119,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,93*
€ 112,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,33*
€ 109,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,87*
€ 93,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.