| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA5706219302069 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 150015R040 M EAN/GTIN: 5706219302069 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: •Einzippbar durch Elastikschlaufen am Ärmel und am Nacken sowie Reißverschluss an Front •Vertikale Reißverschlusstasche auf der Brusttasche •2 Seitentaschen mit Reißverschluss •Extra Rückenlänge Material: •100% Polyester-fleece •240g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | M | Farbe: | warngelb | Material: | 100% Polyester-fleece |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 35,94* | € 48,85* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 36,29* | € 48,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|