Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT® Zanzibar Größe ONE, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     7AS-SA5707209154101
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     0352A-990-09-ONE
EAN/GTIN:
     5707209154101
Suchbegriffe:
Gürtel
Hosengürtel
Ledergürtel
Werkzeug-Gürtel
Kräftige Qualität. Die Metallteile sind, den Anforderungen der EU entsprechend, nickelfrei. Doppellochschnalle aus Metall. Kürzung möglich (Gesamtlänge 140 cm). Kürzung kann vorgenommen werden, in dem die 2 Schrauben auf der Rückseite der Schnalle entfernt werden. Schneiden Sie das gewünschte Stück ab, lochen Sie mit einer Lochzange zwei neue Löcher und befestigen Sie die Schnalle wieder. Gürtelbreite 4,3 cm.
Weitere Informationen:
Größe:
ONE
Farbe:
schwarz
Material:
100% Leder
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Bruttogewicht:
0,25 kg
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuggürtel, gürtel 140 cm, gürtel, mascot gürtel, MASCOT® Zanzibar, MASCOT® Complete, Arbeitskleidung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
€ 6,90*
ab € 16,69*
€ 22,99*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 16,63*
€ 23,00*
€ 4,90*
ab € 16,40*
€ 23,39*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,32*
€ 23,95*
7 Tage
8999999
€ 4,95*
ab € 17,85*
€ 24,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.