| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA5707209192882 Herst.-Nr.: 07061-028-01-4XL EAN/GTIN: 5707209192882 |
| |
|
| | |
| Wind- und wasserdicht. Nähte sind verschweißt. Schulterträger aus Stoff, verstellbar und mit kurzem, kräftigem Gummizug sowie Kunststoffschnallen. Druckknöpfe an den Seiten. Druckknopfregulierung an den Fußgelenken. OEKO-TEX® STANDARD 100 Weitere Informationen: | | Größe: | 4XL | Farbe: | marine | Material: | 70% Polyester/30% Polyurethan | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Bruttogewicht: | 0,65 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wetterhose, Wetterschutzhose, Regenlatzhose, Regenschutz-Latzhose, Regenschutzlatzhose, Wetterschutzlatzhose, regenbundhose, MASCOT® Swansee, MASCOT® Aqua, Regenschutzkleidung, Arbeitskleidung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 47,88* | € 62,56* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 48,06* | € 62,59* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,43* | € 64,43* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,95* | € 65,64* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 58,72* | € 75,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|