Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT® Faro Hose Größe 82C46, schwarzblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     7AS-SA5707209379924
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     05279-010-010-82C46
EAN/GTIN:
     5707209379924
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Zweifache und dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Niedrige Taille und formgeschnittener Bund. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Gürtelschlaufen. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Vordertaschen. Gesäßtaschen, verstärkt und mit Patte mit Klettverschluss versehen. Hammerschlaufe, verstellbar. Schenkeltasche mit Verstärkungen, Handy-Tasche und Patte mit Klettverschluss. Zollstocktasche, verstärkt, mit kleiner Tasche außen. Stifttasche. Kontrastnähte, orange. Reflexeffekte. OEKO-TEX® STANDARD 100
Weitere Informationen:
Größe:
82C46
Farbe:
schwarzblau
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Bruttogewicht:
0,746 kg
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, bundhose blau, berufshose, MASCOT® Faro, MASCOT® Young, Hose, Arbeitskleidung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 52,07*
€ 67,03*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,13*
€ 67,07*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,83*
€ 71,18*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,43*
€ 71,20*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 67,22*
€ 85,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,03*
€ 79,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,53*
€ 79,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,10*
€ 75,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,76*
€ 73,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,57*
€ 69,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,07*
€ 61,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.