Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT® Genova Winterjacke Größe 3XL, hi-vis gelb/marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     7AS-SA5707209391827
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     05023-880-171-3XL
EAN/GTIN:
     5707209391827
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke
Fluoreszierend mit vertikalem und horizontalem Reflexband. Zweifarbig. Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht. Nähte sind verklebt. Futter aus Stepp. Innenkragen aus Strick. Verschluss mit Reißverschluss, Wetterschutzleiste sowie verdeckten Druckknöpfen. Reißverschlusstasche unter der Wetterschutzleiste. Brusttaschen mit Patte mit Magnetverschluss. D-Ring. Stifthalter. Vordertaschen. Innentasche mit Reißverschluss. Kabelschlaufen für Headset. Ergonomisch geschnittene Ärmel ermöglichen hohe Bewegungsfreiheit. Ärmeltasche mit Reißverschluss. Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) und Klettverschluss an den Handgelenken. Unterkante mit Klettverschluss regulierbar. Reißverschluss im Futter am Rücken zum Anbringen eines Logos/einer Stickerei. Druckknöpfe für Kapuze. Produkte, die Magnete enthalten, dürfen NICHT von Personen mit einem Herzschrittmacher/ICD o.ä. getragen werden. Ergänzen Sie das Produkt mit einer Kapuze, 05114-880 (siehe MASCOT® COMPLETE). OEKO-TEX® STANDARD 100. EN 343 3/1. EN ISO 20471 - Klasse 2. Hi-Vis Gruppe B Das Produkt ist zertifiziert, dass dieses mit einem Logo von 0,1400m² versehen werden darf. Dieses zulässige Areal darf nicht überschritten werden. Das Logo auf der Vorder- und Rückseite darf jeweils maximal 50% des gesamten Logoareals betragen, um die Zertifizierung gemäß EN ISO 20471 beizubehalten. Hinweis: Der aufgeführte Bereich ist lediglich ein Leitfaden dazu, wie viel Platz für die Logoplatzierung zur Verfügung steht. Um die Hi-Vis-Klasse des Produkts gemäß EN ISO 20471 beizubehalten, müssen die Anweisungen zur Logogröße eingehalten werden.
Weitere Informationen:
Größe:
3XL
Farbe:
hi-vis gelb/marine
Material:
100% Polyester (Mascotex®)
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Bruttogewicht:
1,808 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,64*
€ 171,61*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,29*
€ 184,76*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,85*
€ 218,92*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 180,86*
€ 219,23*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,61*
€ 204,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,72*
€ 200,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,77*
€ 192,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,01*
€ 178,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,64*
€ 164,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.