| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA5707209409324 Herst.-Nr.: 05020-660-14-2XL EAN/GTIN: 5707209409324 |
| | |
|
| | |
| Fluoreszierend mit vertikalem und horizontalem Reflexband. Wasserabweisend. Kragen aus Kunstpelz, abnehmbar. Futter aus Kunstpelz mit Reißverschluss herausnehmbar. Futter aus Stepp in den Ärmeln. Ärmel sind abnehmbar. Verschluss mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste mit Druckknöpfen. Brusttaschen mit Reißverschluss. Ergänzen Sie das Produkt mit einer Kapuze, 10544-660 oder 00544-660 (siehe MASCOT® COMPLETE). OEKO-TEX® STANDARD 100. EN ISO 20471 - Klasse 3. Hi-Vis Gruppe A. Hi-Vis Gruppe C Das Produkt ist zertifiziert, dass dieses mit einem Logo von 0,1300 (0,0800 without sleeves)m² versehen werden darf. Dieses zulässige Areal darf nicht überschritten werden. Das Logo auf der Vorder- und Rückseite darf jeweils maximal 50% des gesamten Logoareals betragen, um die Zertifizierung gemäß EN ISO 20471 beizubehalten. Hinweis: Der aufgeführte Bereich ist lediglich ein Leitfaden dazu, wie viel Platz für die Logoplatzierung zur Verfügung steht. Um die Hi-Vis-Klasse des Produkts gemäß EN ISO 20471 beizubehalten, müssen die Anweisungen zur Logogröße eingehalten werden. Weitere Informationen: | | Größe: | 2XL | Farbe: | hi-vis orange | Material: | 80% Polyester/20% Baumwolle | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Bruttogewicht: | 2,1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Bomberjacke, Warnschutz-Pilotenjacke, Warnschutz-Pilotjacke, Warnschutzbomberjacke, Warnschutzpilotenjacke, Warnschutzpilotjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, sicherheitsjacke orange, kälteschutzjacke, MASCOT® Innsbruck, MASCOT® Safe Arctic, Jacke, Winter Arbeitskleidung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 106,38* | € 129,88* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 106,16* | € 130,12* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 101,52* | € 130,64* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,96* | € 138,41* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 135,92* | € 164,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|