Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT® Waterford Regenjacke Größe 3XL, marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     7AS-SA5707209512888
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     07060-028-01-3XL
EAN/GTIN:
     5707209512888
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Regenjacke
Wind- und wasserdicht. Nähte sind verschweißt. Kapuze im Kragen verdeckt. Verschluss mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste mit Druckknöpfen. Brusttasche mit Patte und Druckknopf. Vordertaschen mit Patte und Druckknopfverschluss. Ventilation im Rücken. Regulierbarer Gummizug am unteren Saum. Druckknopfregulierung an den Handgelenken. OEKO-TEX® STANDARD 100
Weitere Informationen:
Größe:
3XL
Farbe:
marine
Material:
70% Polyester/30% Polyurethan
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Bruttogewicht:
0,88 kg
Weitere Suchbegriffe: Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, arbeitsjacke mascot kornblau, arbeitsjacke mascot, arbeitsjacke blau, MASCOT® Waterford, MASCOT® Aqua, Regenschutzkleidung, Arbeitskleidung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
€ 5,90*
ab € 61,66*
€ 78,65*
11 Tage
10
Frei Haus
ab € 56,84*
€ 78,66*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,57*
€ 81,27*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 65,95*
€ 83,85*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 75,70*
€ 94,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,85*
€ 99,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,53*
€ 98,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,90*
€ 92,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,27*
€ 90,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,95*
€ 78,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.