Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT® Vancouver Parka Größe M, hi-vis orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     7AS-SA5707209573100
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     07930-880-14-M
EAN/GTIN:
     5707209573100
Konformitätserklärung EC
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Flammschutzjacke
Fluoreszierend mit vertikalem und horizontalem Reflexband. Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht. Nähte sind verklebt. Futter aus Stepp mit Reißverschluss herausnehmbar. Verschluss mit Zwei-Wege-Reißverschluss, doppelter Wetterschutzleiste und verdeckten Druckknöpfen. Reißverschlusstasche unter der Wetterschutzleiste. Brusttaschen mit Reißverschluss. D-Ring. Vordertaschen mit Patte und Druckknopfverschluss. Innentasche mit Klettverschluss. Zugband in der Unterkante. Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) und Klettverschluss an den Handgelenken. Ergänzen Sie das Produkt mit einer Kapuze, 05114-880 (siehe MASCOT® COMPLETE). OEKO-TEX® STANDARD 100. EN ISO 20471 - Klasse 3. Hi-Vis Gruppe A. EN 343 3/1 Das Produkt ist zertifiziert, dass dieses mit einem Logo von 0,3800m² versehen werden darf. Dieses zulässige Areal darf nicht überschritten werden. Das Logo auf der Vorder- und Rückseite darf jeweils maximal 50% des gesamten Logoareals betragen, um die Zertifizierung gemäß EN ISO 20471 beizubehalten. Hinweis: Der aufgeführte Bereich ist lediglich ein Leitfaden dazu, wie viel Platz für die Logoplatzierung zur Verfügung steht. Um die Hi-Vis-Klasse des Produkts gemäß EN ISO 20471 beizubehalten, müssen die Anweisungen zur Logogröße eingehalten werden.
Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
hi-vis orange
Material:
100% Polyester (Mascotex®)
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Bruttogewicht:
2,02 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
€ 4,90*
ab € 131,05*
€ 159,95*
14 Tage
10
Frei Haus
ab € 125,98*
€ 159,97*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,80*
€ 169,03*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,66*
€ 174,45*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,69*
€ 200,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,45*
€ 207,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,08*
€ 203,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,79*
€ 194,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,68*
€ 182,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,66*
€ 170,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mascot
5707209573162
ab € 126,22*
Zubehör
Mascot
05114-880-14
ab € 12,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.