Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Gürtel CONGO Complete,schwarz, 120cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MASCOT Gürtel CONGO Complete,schwarz, 120cm
MASCOT Gürtel CONGO Complete,schwarz, 120cm
Artikel-Nr.:
     7AS-SA5707209696908
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     50081-990-09-120
EAN/GTIN:
     5707209696908
Suchbegriffe:
Gürtel
Hosengürtel
Ledergürtel
mascot gürtel
Produktbeschreibung: •Kräftige Qualität •Schnalle aus Metall •Die Löcher sind verstärkt •Gürtelbreite 4,5cm
Weitere Informationen:
Größe:
120 cm
Länge:
120 cm
Farbe:
schwarz
Breite:
4,3 cm
Material:
100% Leder
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Bruttogewicht:
0,2 kg
Weitere Suchbegriffe: gürtel, MASCOT® Congo, MASCOT® Complete, Arbeitskleidung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 17,97*
€ 24,82*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 17,99*
€ 24,84*
1
€ 4,90*
ab € 17,66*
€ 25,22*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,73*
€ 25,81*
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 18,02*
€ 29,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.