Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Verkehrsweste WEYBURN Safe Classic,gelb,Gr. 3XL/4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MASCOT Verkehrsweste WEYBURN Safe Classic,gelb,Gr. 3XL/4XL
MASCOT Verkehrsweste WEYBURN Safe Classic,gelb,Gr. 3XL/4XL
Artikel-Nr.:
     7AS-SA5707209742322
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     50187-874-17-3/4XLONE
EAN/GTIN:
     5707209742322
Suchbegriffe:
Damen-Weste
Damenweste
Herren-Weste
Herrenweste
Produktbeschreibung: •Fluoreszierend mit Reflexen •Verschluss mit Klettband •Eingefasst mit Schrägband •Zertifiziert nach EN 471 - Kl. 2/2 Material: •100% Polyester
Weitere Informationen:
Größe:
3XL/4XL
Farbe:
gelb
Material:
100% Polyester
Klasse:
2
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Bruttogewicht:
0,481 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 7,18*
€ 9,55*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,06*
€ 10,33*
7 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 7,13*
€ 10,43*
1
€ 5,90*
ab € 7,22*
€ 11,07*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,63*
€ 11,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mascot
50187-874-17
ab € 12,14*
Sonstiges
Mascot
50187-874-17
ab € 12,13*
Sonstiges
Mascot
50187-874-17
ab € 12,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.