Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT® Ternitz Multisafe Größe 41-42, kornblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     7AS-SA5707209777454
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     09004-142-11-41-42
EAN/GTIN:
     5707209777454
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Premium. Moderne Passform. Antistatisch und flammhemmend. Zweifache Kappnähte an den Ärmeln und den Seiten. Knopfleiste mit verdeckten Knöpfen. Brusttaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Stifthalter. Gurtband an den Ärmeln, z.B. für einen Gasalarm. Ärmelschlitze,verdeckt. Manschetten mit Gummizug. OEKO-TEX® STANDARD 100. EN 1149-3. EN 1149-5. EN ISO 11612 (A1, B1, C1)
Weitere Informationen:
Größe:
41-42
Farbe:
kornblau
Material:
99% Baumwolle/1% Kohlenfasern
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Bruttogewicht:
0,56 kg
Weitere Suchbegriffe: Anti Flamme-Hemd, Flammenschutzhemd, Flammschutzhemd, Herren-Hemd, Herrenhemd, arbeitshemden blau, herrenhemd, MASCOT® Ternitz, MASCOT® Multisafe, Hemd, Arbeitskleidung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 48,37*
€ 62,83*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,70*
€ 62,86*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,82*
€ 63,02*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 50,17*
€ 64,68*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 45,31*
€ 65,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,83*
€ 74,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,10*
€ 73,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,72*
€ 69,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,10*
€ 67,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,91*
€ 65,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.