Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT® Laguna Regenhose Größe 2XS, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     7AS-SA5707209833082
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     50203-859-09-2XS
EAN/GTIN:
     5707209833082
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose
Wind- und wasserdicht. Nähte sind verschweißt. Eingriff zur Innenseite an beiden Seiten. Gummizug und Zugband an der Taille. Reißverschluss mit Wetterschutzleiste am äußeren Beinabschluss. Klettverschluss an den Fußgelenken. OEKO-TEX® STANDARD 100. EN 343 3/1
Weitere Informationen:
Größe:
2XS
Farbe:
schwarz
Material:
60% Polyester/40% Polyurethan
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Bruttogewicht:
0,82 kg
Weitere Suchbegriffe: Wetterhose, Wetterschutzhose, Stretch-Hose, Stretchhose, regenhose schwarz, regenbundhose, mascot regenhose, MASCOT® Laguna, MASCOT® Aqua, Regenschutzkleidung, Arbeitskleidung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
€ 6,90*
ab € 32,73*
€ 43,40*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 32,64*
€ 43,41*
€ 4,90*
ab € 32,00*
€ 43,98*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,07*
€ 45,29*
15 Tage
10
Frei Haus
ab € 32,19*
€ 48,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.