| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA5708628276689 Herst.-Nr.: 00979-430-881-82C72 EAN/GTIN: 5708628276689 |
| |
|
| | |
| Zweifarbig. Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Gürtelschlaufen. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Vordertaschen. Münztasche. Gesäßtaschen, verstärkt und mit Patte mit Klettverschluss versehen. Hammerschlaufe, verstellbar. Schenkeltasche mit Patte und Klettverschluss. Zollstocktasche, verstärkt, mit kleiner Tasche außen. Knietaschen, höhenregulierbar. OEKO-TEX® STANDARD 100. ProWash® - EN ISO 15797 Weitere Informationen: | | Größe: | 82C72 | Farbe: | hellgrau/marine | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Bruttogewicht: | 1,06 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, PE-Schlauch, Polyethylen Schlauch, damenhose grau, berufshose, MASCOT® Torino, MASCOT® Image, Hose, Arbeitskleidung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 56,71* | € 73,09* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 56,88* | € 73,13* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,69* | € 75,51* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,04* | € 75,82* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 70,99* | € 89,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|