Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Hose ERLANGEN Unique,weiß/dunkelanthrazit,Gr. 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT Hose ERLANGEN Unique,weiß/dunkelanthrazit,Gr. 54
MASCOT Hose ERLANGEN Unique,weiß/dunkelanthrazit,Gr. 54
Artikel-Nr.:
     7AS-SA5711074009695
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     12179-203-0618-76C54
EAN/GTIN:
     5711074009695
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Produktbeschreibung: •Zweifarbig •Enthält Tencel®, das die Meterware kühler, weicher und sehr feuchtigkeitsabsorbierend macht •Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt •Niedrige Taille und formgeschnittener Bund •Hosenbeine sind ergonomisch geformt •Gürtelschlaufen •D-Ring •Hosenschlitz mit Reißverschluss •Werkzeugschlaufe am Bund •>Hammerschlaufe, verstellbar •Geräumige Vordertaschen - eine mit leicht zugänglicher Handytasche •Gesäßtaschen, verstärkt •Schenkeltasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen •Zollstocktasche, verstärkt •Kugelschreibertasche •Knietaschen aus CORDURA® Gewebe, höhenregulierbar und mit Patte sowie Eingriff von oben •Reflexeffekte •Getestet nach EN ISO 15797 und bewertet von ETSA •Zertifiziert nach UV Standard 801, 12.1.10.0016-2 •Beim Gebrauch von MASCOT® Waterloo Knieschutz wird ein Schutz gemäß der Norm EN 14404 errreicht Material: •70% Polyester •30% Lyocell
Weitere Informationen:
Größe:
54
Ausführung:
kurz
Länge:
76
Farbe:
weiß/dunkelanthrazit
Material:
70% Polyester/30% Lyocell (TENCEL®)
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Bruttogewicht:
0,99 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,37*
€ 66,44*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,07*
€ 68,40*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,18*
€ 69,35*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 54,52*
€ 70,09*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 54,52*
€ 70,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,09*
€ 83,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,99*
€ 82,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,15*
€ 78,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,45*
€ 76,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,04*
€ 71,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,52*
€ 64,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.