| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA5711074009718 Herst.-Nr.: 12179-203-0618-76C56 EAN/GTIN: 5711074009718 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: •Zweifarbig •Enthält Tencel®, das die Meterware kühler, weicher und sehr feuchtigkeitsabsorbierend macht •Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt •Niedrige Taille und formgeschnittener Bund •Hosenbeine sind ergonomisch geformt •Gürtelschlaufen •D-Ring •Hosenschlitz mit Reißverschluss •Werkzeugschlaufe am Bund •>Hammerschlaufe, verstellbar •Geräumige Vordertaschen - eine mit leicht zugänglicher Handytasche •Gesäßtaschen, verstärkt •Schenkeltasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen •Zollstocktasche, verstärkt •Kugelschreibertasche •Knietaschen aus CORDURA® Gewebe, höhenregulierbar und mit Patte sowie Eingriff von oben •Reflexeffekte •Getestet nach EN ISO 15797 und bewertet von ETSA •Zertifiziert nach UV Standard 801, 12.1.10.0016-2 •Beim Gebrauch von MASCOT® Waterloo Knieschutz wird ein Schutz gemäß der Norm EN 14404 errreicht Material: •70% Polyester •30% Lyocell Weitere Informationen: | | Größe: | 56 | Ausführung: | kurz | Länge: | 76 | Farbe: | weiß/dunkelanthrazit | Material: | 70% Polyester/30% Lyocell (TENCEL®) | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Bruttogewicht: | 1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, PE-Schlauch, Polyethylen Schlauch, arbeitshosen weiß, berufshose |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 51,11* | € 65,43* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 51,17* | € 65,47* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 52,87* | € 67,69* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,73* | € 68,63* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 54,64* | € 69,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|