Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Hose OLDENBURG Unique,kornblau/schwarzblau,Gr. 46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT Hose OLDENBURG Unique,kornblau/schwarzblau,Gr. 46
MASCOT Hose OLDENBURG Unique,kornblau/schwarzblau,Gr. 46
Artikel-Nr.:
     7AS-SA5711074031863
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     12579-442-11010-82C46
EAN/GTIN:
     5711074031863
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Produktbeschreibung: •Zweifarbig •Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt •Niedrige Taille und formgeschnittener Bund •Hosenbeine sind ergonomisch geformt •Gürtelschlaufen •Hosenschlitz mit Reißverschluss •D-Ring •Werkzeugschlaufe am Bund •Gesäßtaschen, verstärkt •Hammerschlaufe, verstellbar •Schenkeltasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen •Zollstocktasche, verstärkt •Geräumige Vordertaschen - eine mit leicht zugänglicher Handytasche •Kugelschreibertasche •Reflexeffekte •Getestet nach EN ISO 15797 und bewertet von ETSA •Zertifiziert nach UV Standard 801, 12.1.10.0016-5 Material: •65% Polyester •35% Baumwolle
Weitere Informationen:
Größe:
46
Länge:
82
Farbe:
kornblau/schwarzblau
Material:
65 % Polyester, 35 % Viskose
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 39,14*
€ 51,91*
8 Tage
10
€ 6,90*
ab € 39,15*
€ 51,95*
€ 4,90*
ab € 39,12*
€ 53,68*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,74*
€ 55,27*
8 Tage
10
€ 4,95*
ab € 43,18*
€ 56,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,91*
€ 61,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.