Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Hose OLDENBURG Unique,kornblau/schwarzblau,Gr. 68


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MASCOT Hose OLDENBURG Unique,kornblau/schwarzblau,Gr. 68
MASCOT Hose OLDENBURG Unique,kornblau/schwarzblau,Gr. 68
Artikel-Nr.:
     7AS-SA5711074032082
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     12579-442-11010-82C68
EAN/GTIN:
     5711074032082
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Produktbeschreibung: •Zweifarbig •Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt •Niedrige Taille und formgeschnittener Bund •Hosenbeine sind ergonomisch geformt •Gürtelschlaufen •Hosenschlitz mit Reißverschluss •D-Ring •Werkzeugschlaufe am Bund •Gesäßtaschen, verstärkt •Hammerschlaufe, verstellbar •Schenkeltasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen •Zollstocktasche, verstärkt •Geräumige Vordertaschen - eine mit leicht zugänglicher Handytasche •Kugelschreibertasche •Reflexeffekte •Getestet nach EN ISO 15797 und bewertet von ETSA •Zertifiziert nach UV Standard 801, 12.1.10.0016-5 Material: •65% Polyester •35% Baumwolle
Weitere Informationen:
Größe:
68
Länge:
82
Farbe:
kornblau/schwarzblau
Material:
65 % Polyester, 35 % Viskose
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
€ 5,90*
ab € 51,27*
€ 65,60*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 51,00*
€ 65,61*
€ 4,90*
ab € 51,07*
€ 66,85*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,10*
€ 68,83*
9 Tage
10
Frei Haus
ab € 50,42*
€ 70,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,61*
€ 78,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,76*
€ 77,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,94*
€ 73,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,34*
€ 67,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.