Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA5711074032242 Herst.-Nr.: 12579-442-11010-90C60 EAN/GTIN: 5711074032242 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: •Zweifarbig •Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt •Niedrige Taille und formgeschnittener Bund •Hosenbeine sind ergonomisch geformt •Gürtelschlaufen •Hosenschlitz mit Reißverschluss •D-Ring •Werkzeugschlaufe am Bund •Gesäßtaschen, verstärkt •Hammerschlaufe, verstellbar •Schenkeltasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen •Zollstocktasche, verstärkt •Geräumige Vordertaschen - eine mit leicht zugänglicher Handytasche •Kugelschreibertasche •Reflexeffekte •Getestet nach EN ISO 15797 und bewertet von ETSA •Zertifiziert nach UV Standard 801, 12.1.10.0016-5 Material: •65% Polyester •35% Baumwolle Weitere Informationen: | | Größe: | 60 | Ausführung: | lang | Länge: | 90 | Farbe: | kornblau/schwarzblau | Material: | 65 % Polyester, 35 % Viskose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 41,15* | € 54,43* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 41,25* | € 54,44* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 41,25* | € 55,90* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,83* | € 57,61* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 40,99* | € 59,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|