Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Hose MANNHEIM, Unique dunkelanthr./schwarz, Gr. 54, kurz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MASCOT Hose MANNHEIM, Unique dunkelanthr./schwarz, Gr. 54, kurz
MASCOT Hose MANNHEIM, Unique dunkelanthr./schwarz, Gr. 54, kurz
Artikel-Nr.:
     7AS-SA5711074034604
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     12679-442-1809-76C54
EAN/GTIN:
     5711074034604
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Produktbeschreibung: •Zweifarbig •Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt •Niedrige Taille und formgeschnittener Bund •Hosenbeine sind ergonomisch geformt •Gürtelschlaufen •D-Ring •Hosenschlitz mit Reißverschluss •Werkzeugschlaufe am Bund •Geräumige Vordertaschen •Eine mit leicht zugänglicher Handytasche •Gesäßtaschen, verstärkt •Hammerschlaufe, verstellbar •Schenkeltasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen •Zollstocktasche, verstärkt •Kugelschreibertasche •Knietaschen aus CORDURA® Gewebe, höhenregulierbar und mit Patte sowie Eingriff von oben •Reflexeffekte •Getestet nach EN ISO 15797 und bewertet von ETSA •Zertifiziert nach UV Standard 801, 12.1.10.0016-5 •Beim Gebrauch von MASCOT® Waterloo Knieschutz wird ein Schutz gemäß der Norm EN 14404 errreicht Material: •270 g/m² •65% Polyester •35% Baumwolle
Weitere Informationen:
Ausführung:
kurz
Farbe:
Dunkelanthrazit - Schwarz_4442
Material:
65 % Polyester, 35 % Viskose
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
2
€ 4,79*
ab € 44,19*
€ 57,73*
7 Tage
10
€ 6,90*
ab € 44,12*
€ 57,76*
€ 4,90*
ab € 44,19*
€ 59,22*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,19*
€ 60,58*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 44,00*
€ 62,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,73*
€ 68,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,09*
€ 66,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.