Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT® Alpamayo Sicherheitssandale S1P Sicherheitsschuhe Größe 0836, schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     7AS-SA5711074220465
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F0107-937-09-0836
EAN/GTIN:
     5711074220465
Konformitätserklärung EC
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Metallfrei. Verschluss mit Klettband. Zehenschutzkappe aus Komposit. Nageldurchtrittschutz aus Spezialtextil. Mit stabilisierendem Multifunktionsgelenk mit integriertem Komfortschaum. Leichter, angespritzter Spitzenschutz. Non-Marking Laufsohle – färbt nicht ab. Zweikomponentensohle aus PU/PU. Sohle ist hitzebeständig bis 140°C. Profiltiefe 2,5 mm. Absatzkante. Stoßdämpfende Einlegesohlen sind auswechselbar, strapazierfähig und ergonomisch. Feuchtigkeit wird aufgenommen und effektiv wieder abgegeben. Textilfutter, atmungsaktiv. Hinterkappe. Sohle ist öl- und benzinbeständig. ESD geprüft nach EN IEC 61340-4-3: 2002 + EN IEC 61340-5-1: 2008. Sicherheitsklasse S1P. Ableitung statischer Elektrizität (ESD). Rutschhemmende Laufsohle. EN ISO 20345. Orthopädisches Schuhwerk: Für Modifikationen geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
836
Farbe:
schwarz
Material:
Nubuk Imitation
Produktverwendung:
Schuhe
Bruttogewicht:
1,32 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
pro Paar
€ 5,90*
ab € 62,37*
€ 80,50*
Lager 7
nicht lagernd
pro Paar
€ 4,79*
ab € 62,12*
€ 80,51*
pro Paar
€ 4,90*
ab € 61,00*
€ 81,44*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 65,15*
€ 84,19*
14 Tage
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 60,68*
€ 84,96*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 80,51*
€ 95,81
pro Paar
ab 2 Paar
€ 80,19*
€ 95,43
pro Paar
ab 5 Paar
€ 75,98*
€ 90,42
pro Paar
ab 10 Paar
€ 72,15*
€ 85,86
pro Paar
ab 500 Paar
€ 62,12*
€ 73,92
pro Paar
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.