Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT® Fujiyama Sicherheitshalbschuh S1P Sicherheitsschuhe Größe 0835, schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     7AS-SA5711074220588
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F0108-937-09-0835
EAN/GTIN:
     5711074220588
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Metallfrei. Schnürverschluss. Zehenschutzkappe aus Komposit. Nageldurchtrittschutz aus Spezialtextil. Mit stabilisierendem Multifunktionsgelenk mit integriertem Komfortschaum. Leichter, angespritzter Spitzenschutz. Non-Marking Laufsohle – färbt nicht ab. Zweikomponentensohle aus PU/PU. Sohle ist hitzebeständig bis 140°C. Profiltiefe 2,5 mm. Absatzkante. Stoßdämpfende Einlegesohlen sind auswechselbar, strapazierfähig und ergonomisch. Feuchtigkeit wird aufgenommen und effektiv wieder abgegeben. Textilfutter, atmungsaktiv. Luftige Textileinsätze. Hinterkappe. Sohle ist öl- und benzinbeständig. ESD geprüft nach EN IEC 61340-4-3: 2002 + EN IEC 61340-5-1: 2008. Sicherheitsklasse S1P. Ableitung statischer Elektrizität (ESD). Rutschhemmende Laufsohle. EN ISO 20345. Orthopädisches Schuhwerk: Für Modifikationen geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
835
Farbe:
schwarz
Material:
Nubuk Imitation
Produktverwendung:
Schuhe
Bruttogewicht:
1,28 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 59,73*
€ 76,75*
7 Tage
10
€ 5,90*
ab € 59,76*
€ 76,79*
€ 4,90*
ab € 59,06*
€ 77,97*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,70*
€ 80,36*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 58,52*
€ 81,00*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 76,75*
€ 91,33
pro Paar
ab 2 Paar
€ 75,95*
€ 90,38
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,89*
€ 84,36
pro Paar
ab 10 Paar
€ 67,61*
€ 80,46
pro Paar
ab 500 Paar
€ 59,73*
€ 71,08
pro Paar
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.