| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA5711074222957 Herst.-Nr.: 50567-959-0618-2XL EAN/GTIN: 5711074222957 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: •Zweifarbig •Meterware mit Antipilling •Kräftige Qualität •Vorgeschrumpft •Runder Halsausschnitt •Rippenbündchen am Hals •Nackenbesatz •Reflexeffekte Material: •60% Baumwolle •40% Polyester Weitere Informationen: | | Größe: | 2XL | Farbe: | weiß/dunkelanthrazit | Material: | 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, ca. 195 g/m² | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Bruttogewicht: | 0,29 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 17,33* | € 24,02* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 17,36* | € 24,06* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 17,42* | € 24,85* | | | | | 28 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,44* | € 25,42* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,49* | € 28,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|