| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA5711074224135 Herst.-Nr.: 50568-959-1809-S EAN/GTIN: 5711074224135 |
| |
|
| | |
| Premium Performance. Zweifarbig. Gekämmte Baumwolle. Moderne Passform. Kräftige Qualität. Vorgeschrumpft. Runder Halsausschnitt. Rippenbündchen am Hals und an den Handgelenken. Nackenband. OEKO-TEX® STANDARD 100. ProWash® - EN ISO 15797 Weitere Informationen: | | Größe: | S | Farbe: | dunkelanthrazit/schwarz | Material: | 60% Baumwolle/40% Polyester | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Bruttogewicht: | 0,27 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenshirt, Freizeit-Pullover, Freizeitpullover, Herren-Langarmshirts, Herren-Longsleeves, Herren-Shirt, Herren-T-Shirts, Herrenshirt, Unisex-Langarmshirts, Unisex-Longsleeves, freizeit pullover, MASCOT® Bielefeld, MASCOT® Unique, T-shirt, Arbeitskleidung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 19,60* | € 26,86* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 19,63* | € 26,90* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 19,65* | € 27,65* | | | | | 28 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,96* | € 28,31* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 19,91* | € 33,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|