| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA5711074307852 Herst.-Nr.: 15979-948-14010-82C68 EAN/GTIN: 5711074307852 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: •Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt •Kein überflüssiger Stoff in der Kniekehle beim Knien durch speziellen Schnitt •Knietaschen aus strapazierfähigem Polyester mit Eingriff von unten •Der dunkle Stoff ist dort platziert, wo das Produkt am häufigsten Schmutz ausgesetzt wird •Mit Reflexstreifen •EN ISO 20471-Kl.2 Material: •285 g/m² •80% Polyester •20% Baumwolle Weitere Informationen: | | Größe: | 68 | Farbe: | Orange/Schwarzblau | Material: | 80% Polyester/20% Baumwolle | Klasse: | 2 | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Bruttogewicht: | 0,97 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, PE-Schlauch, Polyethylen Schlauch, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, mascot arbeitshose gr. 68, arbeitshose gr. 68, arbeitshose orange |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 55,16* | € 69,97* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 55,33* | € 69,98* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,27* | € 70,19* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,47* | € 71,83* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 66,01* | € 82,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|