Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Warnschutzbundhose Maitland Orange/Schwarzblau Gr. 46 lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MASCOT Warnschutzbundhose Maitland Orange/Schwarzblau Gr. 46 lang
MASCOT Warnschutzbundhose Maitland Orange/Schwarzblau Gr. 46 lang
Artikel-Nr.:
     7AS-SA5711074307876
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     15979-948-14010-90C46
EAN/GTIN:
     5711074307876
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Produktbeschreibung: •Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt •Kein überflüssiger Stoff in der Kniekehle beim Knien durch speziellen Schnitt •Knietaschen aus strapazierfähigem Polyester mit Eingriff von unten •Der dunkle Stoff ist dort platziert, wo das Produkt am häufigsten Schmutz ausgesetzt wird •Mit Reflexstreifen •EN ISO 20471-Kl.2 Material: •285 g/m² •80% Polyester •20% Baumwolle
Weitere Informationen:
Größe:
46
Ausführung:
lang
Farbe:
Orange/Schwarzblau
Material:
80% Polyester/20% Baumwolle
Klasse:
2
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Bruttogewicht:
0,78 kg
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 44,28*
€ 57,28*
7 Tage
10
€ 6,90*
ab € 44,37*
€ 57,31*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,60*
€ 57,66*
7 Tage
10
€ 4,95*
ab € 46,04*
€ 59,05*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 41,71*
€ 59,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,28*
€ 68,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,65*
€ 66,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,76*
€ 58,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mascot
5707209898685
ab € 17,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.