| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA5711074334346 Herst.-Nr.: 50592-972-17-L EAN/GTIN: 5711074334346 |
| | |
|
| | |
| Premium. Fluoreszierend mit vertikalem und horizontalem Reflexband. Runder Halsausschnitt. Rippenbündchen am Hals. Nackenband. OEKO-TEX® STANDARD 100. EN ISO 20471 - Klasse 2. Hi-Vis Gruppe C Das Produkt ist zertifiziert, dass dieses mit einem Logo von 0,2600m² versehen werden darf. Dieses zulässige Areal darf nicht überschritten werden. Das Logo auf der Vorder- und Rückseite darf jeweils maximal 50% des gesamten Logoareals betragen, um die Zertifizierung gemäß EN ISO 20471 beizubehalten. Hinweis: Der aufgeführte Bereich ist lediglich ein Leitfaden dazu, wie viel Platz für die Logoplatzierung zur Verfügung steht. Um die Hi-Vis-Klasse des Produkts gemäß EN ISO 20471 beizubehalten, müssen die Anweisungen zur Logogröße eingehalten werden. Weitere Informationen: | | Größe: | L | Farbe: | hi-vis gelb | Material: | 100% Polyester | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Bruttogewicht: | 0,563 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herren-T-Shirts, Herrenshirt, Unisex-T-Shirts, Warnschutz T-Shirt, Warnschutz-Shirt, Warnschutzshirt, warnschutz t-shirt gelb, warnschutz t-shirt, warnschutz t-shirt l, MASCOT® Townsville, MASCOT® Safe Light, T-shirt, Arbeitskleidung |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 19,39* | € 26,34* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 19,37* | € 26,35* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 19,03* | € 26,75* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,18* | € 27,41* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 21,27* | € 28,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|