| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA5711074336821 Herst.-Nr.: 15719-330-1809-4XL EAN/GTIN: 5711074336821 |
| |
|
| | |
| Leichte Meterware. Zweifarbig. Dreifache Kappnähte an den Ärmeln, Schultern, Beinen und im Schritt. Stehkragen. Verschluss mit Zwei-Wege-Reißverschluss, Wetterschutzleiste und Druckknöpfen. Brusttaschen mit Patte und Druckknöpfen. Vordertaschen. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Gesäßtaschen mit Patte. Schenkeltasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Zollstocktasche mit Randverstärkung. Manschetten mit Druckknopfregulierung. Gummizug und Dehnfalte im Rücken. Knietaschen aus Polyester, höhenregulierbar. Kontrastnähte. Reflexeffekte. Zu diesem Modell empfehlen wir folgenden Knieschutz: 00418-100, 00718-100, 50451-916 oder 20118-915. Zertifiziert zusammen mit Kniepolstertyp SHORT oder LONG gemäß EN 14404. OEKO-TEX® STANDARD 100. ProWash® - EN ISO 15797 Weitere Informationen: | | Größe: | 4XL | Farbe: | dunkelanthrazit/schwarz | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Bruttogewicht: | 1,45 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 80,65* | € 101,18* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 80,58* | € 101,22* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 75,83* | € 101,40* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 81,72* | € 102,62* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 97,91* | € 122,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|