Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

MASCOT® Marburg Fleecejacke Größe 3XL, kornblau/schwarzblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     7AS-SA5711074381463
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     15603-259-11010-3XL
EAN/GTIN:
     5711074381463
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke
Zweifarbig. Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend. Futter aus Netzmaterial. Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste. Innentasche mit Reißverschluss. Rücken ist verlängert. Brusttaschen mit Reißverschluss. Stifttasche. Vordertaschen. Ergonomisch geschnittene Ärmel ermöglichen hohe Bewegungsfreiheit. Elastikband an den Handgelenken. Reflexeffekte. OEKO-TEX® STANDARD 100
Weitere Informationen:
Größe:
3XL
Farbe:
kornblau/schwarzblau
Material:
100% Polyester
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Bruttogewicht:
0,989 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 75,77*
€ 94,25*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 75,54*
€ 94,29*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,18*
€ 95,89*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,21*
€ 97,43*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,84*
€ 116,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,25*
€ 112,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,64*
€ 111,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,77*
€ 105,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,46*
€ 102,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,77*
€ 90,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.