Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT® Arras Damen T-shirt Größe L, grasgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     7AS-SA5711074478767
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     51583-967-333-L
EAN/GTIN:
     5711074478767
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
Herren-Shirt
Basic. Damen-Passform. Runder Halsausschnitt. Rippenbündchen am Hals. Nackenband. OEKO-TEX® STANDARD 100
Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
grasgrün
Material:
100% Baumwolle
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Bruttogewicht:
0,18 kg
Weitere Suchbegriffe: Herren-T-Shirts, Herrenshirt, damen-t-shirts, MASCOT® Arras, MASCOT® Crossover, T-shirt, Arbeitskleidung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 7,18*
€ 9,76*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,15*
€ 10,48*
7 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 7,24*
€ 10,58*
1
€ 5,90*
ab € 7,25*
€ 11,14*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,62*
€ 11,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.