Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT® Orgon Polo-shirt Größe 3XL, marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     7AS-SA5711074493982
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     51586-968-01-3XL
EAN/GTIN:
     5711074493982
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Basic. Moderne Passform. Knopfleiste. Rippenbündchen am Kragen und an den Ärmeln. Nackenband. Brusttasche. OEKO-TEX® STANDARD 100
Weitere Informationen:
Größe:
3XL
Farbe:
marine
Material:
60% Baumwolle/40% Polyester
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Bruttogewicht:
0,32 kg
Weitere Suchbegriffe: Herren-Hemd, Herrenhemd, Herren-Poloshirt, Herrenpolo, Polohemd (Herren), Poloshirt (Herren), herrenhemden kurzarm 3xl, herrenhemd kurzarm, herrenhemd, MASCOT® Orgon, MASCOT® Crossover, T-shirt, Arbeitskleidung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 13,80*
€ 19,30*
7 Tage
10
€ 6,90*
ab € 13,81*
€ 19,34*
€ 5,90*
ab € 13,69*
€ 19,92*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,53*
€ 20,37*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 16,49*
€ 22,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.