| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA5711074548354 Herst.-Nr.: 17019-231-0917-M EAN/GTIN: 5711074548354 |
| |
|
| | |
| Zweifarbig. Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht. Nähte sind verklebt. Kapuze ist abnehmbar, gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen. Regulierbare Stabilisierung an beiden Seiten der Kapuze. Futter aus Stepp. Stehkragen mit Rippenbund innen. Ventilationsöffnungen mit Reißverschluss unter den Armen. Verschluss mit Reißverschluss, Wetterschutzleiste sowie verdeckten Druckknöpfen. Ergonomisch geschnittene Ärmel ermöglichen hohe Bewegungsfreiheit. Ärmel mit Windfang aus schweißtransportierendem COOLMAX® ALL SEASON - längenregulierbar und mit Daumenloch. Manschetten mit Druckknöpfen. Brusttaschen mit Reißverschluss. D-Ring. Gesäßtaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Schenkeltasche mit Handyfach, Patte und verdeckten Druckknöpfen. Reißverschluss mit Wetterschutzleiste am äußeren Beinabschluss. Knietaschen, höhenregulierbar und mit Patte sowie Eingriff von oben. Schneefang innen an den Beinen. Reflexeffekte. OEKO-TEX® STANDARD 100 Weitere Informationen: | | Größe: | M | Farbe: | schwarz/hi-vis gelb | Material: | 100% Polyester | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Bruttogewicht: | 2,319 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, Warnschutz-Anzug, Warnschutz-Kombination, Warnschutz-Overall, Warnschutzanzug, Warnschutzkombination, Warnschutzoverall, Kälteschutzanzug, Kälteschutzkombination, Kälteschutzoverall, Thermo-Overall, Thermooverall, Winterkombi, Winterkombination, Winteroverall, arbeitsanzug schwarz, arbeitsanzug, mascot winterkombi, Overall mit Knietaschen, geringes Gewicht, MASCOT® Hardwear, Kombination, Winter Arbeitskleidung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 164,34* | € 199,90* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 164,91* | € 200,15* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 160,88* | € 200,93* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 174,82* | € 211,35* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 196,46* | € 235,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|