Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Hose ADVANCED Stretch, Schwarzblau, Gr. 45


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MASCOT Hose ADVANCED Stretch, Schwarzblau, Gr. 45
MASCOT Hose ADVANCED Stretch, Schwarzblau, Gr. 45
Artikel-Nr.:
     7AS-SA5711074570683
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     17179-311-010-82C45
EAN/GTIN:
     5711074570683
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Produktbeschreibung: •Material mit geringem Gewicht und hoher Strapazierfähigkeit •Die niedrige Taille mit formgeschnittenem Bund sorgt dafür, dass die Hose alle Bewegungen des Körpers mitmacht •Ergonomisch geschnittene Hosenbeine, die nach den natürlichen Bewegungen des Körpers geformt wurden •Zollstocktasche aus CORDURA® Gewebe mit extra Taschen •Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten Material: •250 g/m² •93% Nylon •7% Elasthan
Weitere Informationen:
Größe:
45
Länge:
82
Farbe:
Schwarzblau
Material:
93% Polyamid/7% Elasthan
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Bruttogewicht:
0,61 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
€ 5,90*
ab € 56,47*
€ 71,58*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 56,38*
€ 71,59*
€ 4,90*
ab € 55,44*
€ 72,41*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,68*
€ 74,80*
9 Tage
10
Frei Haus
ab € 54,76*
€ 76,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,59*
€ 85,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,63*
€ 82,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,40*
€ 81,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,18*
€ 79,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,38*
€ 67,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.