Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA5711074601493 Herst.-Nr.: 17103-316-3309-2XL EAN/GTIN: 5711074601493 |
| |
|
| | |
| Zweifarbig. Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit. Stehkragen. Ergonomisch geschnittene Ärmel ermöglichen hohe Bewegungsfreiheit. Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste. Brusttasche mit Reißverschluss. Vordertaschen mit Reißverschluss. Innentaschen. Gummizug an den Handgelenken und in der Unterkante. Stretchstoff an den Seiten. OEKO-TEX® STANDARD 100 Weitere Informationen: | | Größe: | 2XL | Farbe: | mossgrün/schwarz | Material: | 94% Polyester/6% Elasthan | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Bruttogewicht: | 0,519 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damen-Pullover, Damenpullover, Fleece-Pullover, Fleece-Shirt, Fleecepullover, Fleeceshirt, Freizeit-Pullover, Freizeitpullover, Herren-Hemd, Herrenhemd, Herren-Pullover, Herrenpullover, Arbeitstroyer, Rollkragenpullover, Seemannspullover, Troyer, Troyer-Pullover, herrenhemd grün, herren pullover, Fleecepullover mit Reißverschluss, MASCOT® Advanced, Jacke, Arbeitskleidung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 46,57* | € 61,12* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 46,68* | € 61,15* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 46,22* | € 61,98* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,61* | € 63,84* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 50,34* | € 65,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|