Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA5711074603039 Herst.-Nr.: 17165-318-01009-2XL EAN/GTIN: 5711074603039 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: •Stehkragen •Gummizug an den Ärmelausschnitten •CLIMASCOT®-Isolierung wärmt, ist leicht, weich und lässt sich auf ein geringes Volumen komprimieren •Optimal als isolierende mittlere Kleidungsschicht tragbar •Wasserabweisend •Reißverschluss und inwendige Wetterschutzleiste •Elastisches Material an den Seiten •Brust-, Vorder- und Innentaschen •Reflexeffekte Material: •240 g/m² •100% Polyester Weitere Informationen: | | Größe: | 2XL | Farbe: | dunkelmarine/schwarz | Material: | 100% Polyester | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Bruttogewicht: | 0,492 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 45,25* | € 58,46* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 45,26* | € 58,49* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 45,04* | € 59,34* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 47,88* | € 61,05* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 44,45* | € 63,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|