| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA5711074631704 Herst.-Nr.: 17044-990-09-ONE EAN/GTIN: 5711074631704 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: •Flexibler Stoff, der sich der Form des Körpers anpasst •Gummi beschichtete Schnalle zur Vermeidung von Kratzern •Kräftige Qualität,die für einen guten Sitz der Hose sorgt, auch wenn die Taschen mit Werkzeug gefüllt sind •Gürtelbreite 4 cm Weitere Informationen: | | Größe: | 130 cm | Länge: | 130 cm | Farbe: | schwarz | Breite: | 4 cm | Material: | 100% Polyester | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Bruttogewicht: | 0,182 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gürtel, mascot gürtel, Gürtel mit regulierbarer Schnalle, elast, MASCOT® Complete, Arbeitskleidung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 14,59* | € 20,51* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 14,72* | € 20,52* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 14,36* | € 20,92* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,36* | € 21,40* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 18,14* | € 24,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|