| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA5711074644520 Herst.-Nr.: 18303-137-33303-M EAN/GTIN: 5711074644520 |
| |
|
| | |
| Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit. Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste. Brusttasche mit Reißverschluss. Vordertaschen mit Reißverschluss. Elastikband an den Handgelenken. Reflexeffekte. OEKO-TEX® STANDARD 100 Weitere Informationen: | | Größe: | M | Farbe: | grasgrün/grün | Material: | 100% Polyester | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Bruttogewicht: | 0,51 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 37,04* | € 48,85* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 37,11* | € 48,89* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 35,95* | € 49,03* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,11* | € 50,55* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 36,80* | € 53,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|