Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Winterweste, 18065-318 ACCELERATE grasgrün/grün, Gr. 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT Winterweste, 18065-318 ACCELERATE grasgrün/grün, Gr. 4XL
MASCOT Winterweste, 18065-318 ACCELERATE grasgrün/grün, Gr. 4XL
Artikel-Nr.:
     7AS-SA5711074650958
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18065-318-33303-4XL
EAN/GTIN:
     5711074650958
Suchbegriffe:
Herrenweste
Fjordweste
Kälteschutz-Weste
Kälteschutzweste
Produktbeschreibung: •Wasserabweisend •Mit CLIMASCOT® Lightweight Insulation •Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste •Brusttaschemit Reißverschluss •Vordertaschen mit Reißverschluss •Gummizug an den Ärmelausschnitten •Stretch-Stoff an den Seiten und der Brust •Gummizug in der Unterkante, regulierbar •Reflexeffekte Material: •240 g/m² •52% Baumwolle •48% Nylon
Weitere Informationen:
Größe:
4XL
Farbe:
grasgrün/grün
Material:
100% Polyester
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Bruttogewicht:
0,486 kg
Weitere Suchbegriffe: Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, thermoweste grün, thermoweste, Winterweste mit CLIMASCOT®, leicht, MASCOT® Accelerate, Thermobekleidung, Winter Arbeitskleidung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 58,48*
€ 75,28*
7 Tage
10
€ 5,90*
ab € 58,34*
€ 75,32*
€ 4,90*
ab € 57,28*
€ 75,40*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,68*
€ 77,92*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 57,51*
€ 78,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,28*
€ 89,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,80*
€ 89,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,72*
€ 84,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,08*
€ 83,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,48*
€ 69,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.