| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA5711074651078 Herst.-Nr.: 18065-318-91010-S EAN/GTIN: 5711074651078 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: •Wasserabweisend •Mit CLIMASCOT® Lightweight Insulation •Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste •Brusttaschemit Reißverschluss •Vordertaschen mit Reißverschluss •Gummizug an den Ärmelausschnitten •Stretch-Stoff an den Seiten und der Brust •Gummizug in der Unterkante, regulierbar •Reflexeffekte Material: •240 g/m² •52% Baumwolle •48% Nylon Weitere Informationen: | | Größe: | S | Farbe: | azurblau/schwarzblau | Material: | 100% Polyester | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Bruttogewicht: | 0,37 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 39,19* | € 51,47* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 39,20* | € 51,51* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 37,90* | € 51,65* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,22* | € 53,28* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 38,82* | € 55,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|