| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA5711074669585 Herst.-Nr.: 18011-249-20209-3XL EAN/GTIN: 5711074669585 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: •Damen-Passform •Hat ein wasserabweisendes Finish •Vier-Wege-Stretchstoff mit geringem Gewicht und hoher Strapazierfähigkeit •Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste •Brusttasche mit Reißverschluss. ID-Kartenhalter ist abnehmbar •Vordertaschen mit Reißverschluss •Druckknopfregulierung an den Handgelenken und der Unterkante •Reflexeffekte. •Getestet nach EN ISO 15797 und bewertet gemäß ETSA Material: •260 g/m² •92% Polyester •8% Elastolefin Weitere Informationen: | | Größe: | 3XL | Farbe: | verkehrsrot/schwarz | Material: | 100% Polyester | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Bruttogewicht: | 1,07 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, Hardshelljacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Wintersoftshelljacke, arbeitsjacke mascot, damen jacke, regenschutzjacke rot, Hard Shell Jacke, Damen, leicht, MASCOT® Accelerate, Jacke, Winter Arbeitskleidung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 89,93* | € 110,38* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 89,56* | € 110,41* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 87,74* | € 110,47* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 87,28* | € 111,20* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,75* | € 114,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|