| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA5711074691364 Herst.-Nr.: 18579-442-91-82C46 EAN/GTIN: 5711074691364 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: •Zahlreiche elastische Einsätze die einzigartige Bewegungsfreiheit ermöglichen •Die niedrige Taille mit formgeschnittenem Bund sorgt dafür, dass die Hose alle Bewegungen des Körpers mitmacht •Ergonomisch geschnittene Hosenbeine, die nach den natürlichen Bewegungen des Körpers geformt wurden •Die Knietaschen aus strapazierfähigem CORDURA®-Gewebe sind regulierbar, so dass der Knieschutz immer optimal platziert ist •Standardmäßig in drei verschiedenen Schrittlängen erhältlich, für die individuell beste Passform und die am besten platzierten Details •Für optimalen Komfort empfehlen wir Ihnen, für dieses Modell den MASCOT® Waterloo Knieschutz zu wählen Material: •270 g/m² •65% Polyester •35% Baumwolle Weitere Informationen: | | Größe: | 46 | Länge: | 82 | Farbe: | azurblau | Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle, 270 g/m² | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Bruttogewicht: | 0,705 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 54,01* | € 68,72* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 54,02* | € 68,76* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 52,69* | € 68,84* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,74* | € 71,13* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 52,98* | € 73,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|