Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Bundhose 18579-442 ACCELERATE azurblau, Gr. 82C51


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT Bundhose 18579-442 ACCELERATE azurblau, Gr. 82C51
MASCOT Bundhose 18579-442 ACCELERATE azurblau, Gr. 82C51
Artikel-Nr.:
     7AS-SA5711074691418
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18579-442-91-82C51
EAN/GTIN:
     5711074691418
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Produktbeschreibung: •Zahlreiche elastische Einsätze die einzigartige Bewegungsfreiheit ermöglichen •Die niedrige Taille mit formgeschnittenem Bund sorgt dafür, dass die Hose alle Bewegungen des Körpers mitmacht •Ergonomisch geschnittene Hosenbeine, die nach den natürlichen Bewegungen des Körpers geformt wurden •Die Knietaschen aus strapazierfähigem CORDURA®-Gewebe sind regulierbar, so dass der Knieschutz immer optimal platziert ist •Standardmäßig in drei verschiedenen Schrittlängen erhältlich, für die individuell beste Passform und die am besten platzierten Details •Für optimalen Komfort empfehlen wir Ihnen, für dieses Modell den MASCOT® Waterloo Knieschutz zu wählen Material: •270 g/m² •65% Polyester •35% Baumwolle
Weitere Informationen:
Größe:
51
Länge:
82
Farbe:
azurblau
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle, 270 g/m²
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Bruttogewicht:
0,66 kg
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
€ 5,90*
ab € 53,84*
€ 68,49*
€ 4,90*
ab € 53,76*
€ 70,63*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,80*
€ 70,86*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 55,85*
€ 71,27*
6 Tage
8999999
€ 4,95*
ab € 57,30*
€ 72,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,27*
€ 84,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,04*
€ 82,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,25*
€ 81,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,37*
€ 78,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,85*
€ 66,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.