| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA5711074696574 Herst.-Nr.: 18279-511-03-90C54 EAN/GTIN: 5711074696574 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: •Hat ein wasserabweisendes Finish •Vier-Wege-Stretchstoff mit geringem Gewicht und hoher Strapazierfähigkeit •Der Stoff ist fast nicht auf der Haut zu spüren, da die Taschen im Design integriert sind •Doppelnaht an den Beinen und im Schritt •Niedrige Taille •Gürtelschlaufen •Hosenbeine sind ergonomisch geformt • Hosenschlitz mit Reißverschluss •Vordertaschen •Gesäßtaschen •Schenkeltasche mit Handytasche, Patte und verdecktem Druckknopf und integriertem ID-Kartenhalter •Schenkeltasche mit Zollstocktasche. •Reflexeffekte. •Getestet nach EN ISO 15797 und bewertet gemäß ETSA Material: •260 g/m² •92% Nylon •8% Elasthan Weitere Informationen: | | Größe: | 90C54 | Farbe: | grün | Material: | 88% Polyester/12% Elastolefin | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Bruttogewicht: | 0,768 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 60,24* | € 77,40* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,65* | € 80,04* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,54* | € 80,06* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 65,83* | € 84,37* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 75,21* | € 94,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|