| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA5711074720835 Herst.-Nr.: 18665-318-010-M EAN/GTIN: 5711074720835 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: •Wasserabweisend •Mit CLIMASCOT® Lightweight Insulation •Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste •Brusttaschemit Reißverschluss •D-Ring •Vordertaschen mit Reißverschluss •Stretch-Stoff an den Seiten und der Brust •Gummizug an den Ärmelausschnitten •Gummizug in der Unterkante, regulierbar •Reflexeffekte Material: •100% Polyester •240g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | M | Farbe: | schwarzblau | Material: | 100% Polyester | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Bruttogewicht: | 0,425 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fjordweste, Kälteschutz-Weste, Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, damenweste, Thermoweste mit CLIMASCOT®, MASCOT® Unique, Thermobekleidung, Winter Arbeitskleidung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 42,45* | € 54,85* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 42,24* | € 54,88* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 41,14* | € 54,99* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,79* | € 56,67* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 41,86* | € 58,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|