| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA5711074721184 Herst.-Nr.: 18601-411-010-L EAN/GTIN: 5711074721184 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: •Vier-Wege-Stretchstoff mit geringem Gewicht und hoher Strapazierfähigkeit •Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht •Nähte sind verklebt •Verschluss mit wasserdichtem Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste •Kapuze ist abnehmbar, gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen •Brusttaschen mit Reißverschluss •Ergonomisch geschnittene Ärmel ermöglichen hohe Bewegungsfreiheit •Vordertaschen mit Reißverschluss •Rücken ist verlängert •Gummizug in der Unterkante, regulierbar •Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken •Reflexeffekte •Zertifiziert nach EN 343 - Kl. 3/3 Material: •94% Polyester •6% Elasthan •260g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | L | Farbe: | schwarzblau | Material: | 87% Polyamid, 13% Elasthan, 200 g/m² | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Bruttogewicht: | 0,88 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Wintersoftshelljacke, arbeitsjacke mascot, arbeitsjacke blau, arbeitsjacken, Hard Shell Jacke, Stretch, wasserdicht, MASCOT® Unique, Jacke, Winter Arbeitskleidung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 89,74* | € 111,62* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 89,77* | € 111,66* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 86,77* | € 113,94* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 93,07* | € 115,28* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 111,88* | € 137,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|