Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Shirt, Langarm, Modern Fit T-shirt Größe XS ONE, verkehrsrot/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     7AS-SA5711074737772
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18381-959-20209-XS ONE
EAN/GTIN:
     5711074737772
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Premium Performance. Moderne Passform. Kräftige Qualität. Gekämmte Baumwolle. Vorgeschrumpft. Runder Halsausschnitt. Nackenband. Druck an verschiedenen Teilen des Produktes. OEKO-TEX® STANDARD 100. ProWash® - EN ISO 15797
Weitere Informationen:
Größe:
XS ONE
Farbe:
verkehrsrot/schwarz
Material:
60% Baumwolle/40% Polyester
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Bruttogewicht:
0,27 kg
Weitere Suchbegriffe: Herrenshirt, herren-langarmshirts mascot, herren langarmshirts, herren-t-shirts rot, T-Shirt, Langarm, Modern Fit, MASCOT® Accelerate, T-shirt, Arbeitskleidung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 24,67*
€ 34,57*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,81*
€ 34,84*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 26,07*
€ 35,15*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 30,24*
€ 40,27*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 31,00*
€ 41,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.