Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog S1 Arbeitsschuhwerk S1 Sicherheitsschuhe Größe 0838, schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     7AS-SA5711074744046
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F0800-906-09-0838
EAN/GTIN:
     5711074744046
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Für HF-Chip vorbereitet. Geringes Gewicht. Waschbar. Der vordere Teil des Schuhs ist äusserst flexibel. Zehenschutzkappe aus Stahl. Belüftendes Futter aus Mikrofaser. Stoßdämpfend. Belüftende Einlegesohle. Absatzkante. Laufsohle aus PU/PU. Non-Marking Laufsohle – färbt nicht ab. Rutschhemmende Laufsohle. Die Sohle ist öl- und wasserabweisend. ESD geprüft nach EN 61340-4-3: 2002. Sicherheitsklasse S1. EN ISO 20345. Rutschhemmende Laufsohle. Ableitung statischer Elektrizität (ESD)
Weitere Informationen:
Größe:
838
Farbe:
schwarz
Material:
Nubuk
Produktverwendung:
Schuhe
Bruttogewicht:
0,816 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
€ 5,90*
ab € 57,70*
€ 73,63*
€ 4,90*
ab € 57,89*
€ 75,76*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,65*
€ 76,01*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 56,96*
€ 76,30*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 63,86*
€ 81,33*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 81,33*
€ 96,78
pro Paar
ab 2 Paar
€ 79,88*
€ 95,06
pro Paar
ab 5 Paar
€ 76,64*
€ 91,20
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,86*
€ 89,08
pro Paar
ab 500 Paar
€ 63,86*
€ 75,99
pro Paar
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.